曜日別特売

ファイヤープルーフカバーオール

ファイヤープルーフカバーオール - アイリスオーヤマファイヤープルーフカバーオール - アイリスオーヤマファイヤープルーフカバーオール - アイリスオーヤマファイヤープルーフカバーオール - アイリスオーヤマファイヤープルーフカバーオール - アイリスオーヤマファイヤープルーフカバーオール - アイリスオーヤマファイヤープルーフカバーオール - アイリスオーヤマファイヤープルーフカバーオール - アイリスオーヤマ

ファイヤープルーフ(難燃)生地を使用したジャケットです。DIYやアウトドアに大活躍します。キャンプやBBQにおすすめです。難燃加工生地は燃えにくい性質のため、火の粉による穴空きを軽減します。作業道具がたくさん収まる多機能ポケットが4つ、大きめのポケットが2つ付いています。スマートフォン入れ付きです。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質綿100%グリーン購入法適合内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312689FC22106-KHSカーキS(約)650(約)身丈 70cm/肩巾 51cm/身巾 54cm/袖丈 56cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312698FC22106-BRSブラウンS(約)650(約)身丈 70cm/肩巾 51cm/身巾 54cm/袖丈 56cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312707FC22106-ORSオレンジS(約)650(約)身丈 70cm/肩巾 51cm/身巾 54cm/袖丈 56cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312716FC22106-KHMカーキM(約)680(約)身丈 71cm/肩巾 52.5cm/身巾 57cm/袖丈 57cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312725FC22106-BRMブラウンM(約)680(約)身丈 71cm/肩巾 52.5cm/身巾 57cm/袖丈 57cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312741FC22106-ORMオレンジM(約)680(約)身丈 71cm/肩巾 52.5cm/身巾 57cm/袖丈 57cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312750FC22106-KHLカーキL(約)720(約)身丈 72cm/肩巾 54cm/身巾 60cm/袖丈 58cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312759FC22106-BRLブラウンL(約)720(約)身丈 72cm/肩巾 54cm/身巾 60cm/袖丈 58cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312768FC22106-ORLオレンジL(約)720(約)身丈 72cm/肩巾 54cm/身巾 60cm/袖丈 58cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312777FC22106-KHXLカーキXL(約)740(約)身丈 72cm/肩巾 56cm/身巾 63cm/袖丈 59cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312786FC22106-BRXLブラウンXL(約)740(約)身丈 72cm/肩巾 56cm/身巾 63cm/袖丈 59cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312795FC22106-ORXLオレンジXL(約)740(約)身丈 72cm/肩巾 56cm/身巾 63cm/袖丈 59cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312811FC22106-KH3Lカーキ3L(約)760(約)身丈 72cm/肩巾 58cm/身巾 66cm/袖丈 60cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312820FC22106-BR3Lブラウン3L(約)760(約)身丈 72cm/肩巾 58cm/身巾 66cm/袖丈 60cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312829FC22106-OR3Lオレンジ3L(約)760(約)身丈 72cm/肩巾 58cm/身巾 66cm/袖丈 60cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする