曜日別特売
FC22106-KHL ファイヤープルーフカバーオール アイリスオーヤマ 65312750

 

FC22106-KHL ファイヤープルーフカバーオール アイリスオーヤマ 65312750
FC22106-KHL ファイヤープルーフカバーオール アイリスオーヤマ 65312750
FC22106-KHL ファイヤープルーフカバーオール アイリスオーヤマ 65312750
FC22106-KHL ファイヤープルーフカバーオール アイリスオーヤマ 65312750
FC22106-KHL ファイヤープルーフカバーオール アイリスオーヤマ 65312750
FC22106-KHL ファイヤープルーフカバーオール アイリスオーヤマ 65312750
FC22106-KHL ファイヤープルーフカバーオール アイリスオーヤマ 65312750
FC22106-KHL ファイヤープルーフカバーオール アイリスオーヤマ 65312750

ファイヤープルーフカバーオール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
サイズL
色カーキ
内容量1着注文コード65312750品番FC22106-KHL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

ファイヤープルーフ(難燃)生地を使用したジャケットです。DIYやアウトドアに大活躍します。キャンプやBBQにおすすめです。難燃加工生地は燃えにくい性質のため、火の粉による穴空きを軽減します。作業道具がたくさん収まる多機能ポケットが4つ、大きめのポケットが2つ付いています。スマートフォン入れ付きです。ユニセックスで着用できるデザインです。

色
カーキ
サイズ
L
質量(g)
(約)720
寸法
(約)身丈 72cm/肩巾 54cm/身巾 60cm/袖丈 58cm
材質
綿100%
グリーン購入法
適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする