曜日別特売

ヒートジャケットセット

ヒートジャケットセット - アイリスオーヤマヒートジャケットセット - アイリスオーヤマヒートジャケットセット - アイリスオーヤマヒートジャケットセット - アイリスオーヤマヒートジャケットセット - アイリスオーヤマヒートジャケットセット - アイリスオーヤマ

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したジャケットとモバイルバッテリーのセットです。モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。ファスナーポケットが2つ付いています。ヒーターなしでもあたたかいジャケットとしても着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間コントローラ温度調節 4段階ブラック付属品(モバイルバッテリー)USB-A-micro-Bケーブル(約12cm)寸法(mm)(約)モバイルバッテリー:幅52×奥行25×高さ104質量(g)モバイルバッテリー:175定格消費電力(W)10入力電圧(V)5定格出力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.4A入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合定格入力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.0A待機電力(W)0.7内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312217FC21621-BKSS-
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312226FC21621-BKMM-
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312235FC21621-BKLL-
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312251FC21621-BKXLXL-
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312260FC21621-BK3L3L-
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
68757635FC21621-BKS【ワケあり】-※理由あり(未使用・未開封)
オープン11,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする