曜日別特売
FC21621-BKXL ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 65312251

 

FC21621-BKXL ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 65312251
FC21621-BKXL ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 65312251
FC21621-BKXL ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 65312251
FC21621-BKXL ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 65312251
FC21621-BKXL ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 65312251
FC21621-BKXL ヒートジャケットセット アイリスオーヤマ 65312251

ヒートジャケットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1着
サイズ
XL
注文コード
65312251
品番
FC21621-BKXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したジャケットとモバイルバッテリーのセットです。モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。ファスナーポケットが2つ付いています。ヒーターなしでもあたたかいジャケットとしても着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

付属品
(モバイルバッテリー)USB-A-micro-Bケーブル(約12cm)
種別
ジャケット
寸法(mm)
(約)モバイルバッテリー:幅52×奥行25×高さ104
色
ブラック
サイズ
XL
質量(g)
モバイルバッテリー:175
定格消費電力(W)
10
入力電圧(V)
5
定格出力
(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.4A
機能
発熱
使用時間
(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
入力電流(A)
2
素材
ポリエステル
ポート
ケーブル入力:USB Type-A
グリーン購入法
適合
定格入力
(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.0A
待機電力(W)
0.7
コントローラ
温度調節 4段階

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする