曜日別特売

ツールセット ツールチェック モジュラー 1

ツールセット ツールチェック モジュラー 1 - Weraツールセット ツールチェック モジュラー 1 - Weraツールセット ツールチェック モジュラー 1 - Wera

ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。
Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。
極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。
最大85種類のツールの組み合わせが可能です。
Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。
電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。

セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65315121049000
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする