ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。
Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。
精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビット20点をとてもコンパクトなケースに収納しております。
空転キャップ部に手を固定し、下部にある高速回転ゾーンを使用することで作業効率が向上します。
ソフトセクションを内蔵したパワーゾーンにより高い締め付け、緩めトルクの伝達が可能です。
Black Point チップにより正確なフィット感と耐腐食性を実現しております。
セット内容●1014 (1×4×80,0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0,9×30; 1×1,3×30; 1×1,5×30; 1×2,0×30; 1×2,5×30), 800/0 Micro (1×0,3×1,5×30; 1×0,40×2,5×30; 1×0,50×3,0×30), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)4セット商品数21ケース色黒内容量1個