電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用

電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 - Wera電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 - Wera電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 - Wera

自動車メンテナンス用ツールセットです。
極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。
Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。
緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。
ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。
870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。
Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。

セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65315166049065
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする