クラフトフォーム コンパクト 60 RA-R 1
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。
ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。
直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。
スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。
ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。
硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えている89mmビット16本がWera 2 go対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています。
セット内容●838 RA-R L (1×1/4×140), 851/4 Z (1x PH 1×89; 1x PH 2×89; 1x PH 3×89), 855/4 Z (1x PZ 1×89; 1x PZ 2×89; 1x PZ 3×89), 867/4 Z TORX BO (1x TX 10×89; 1x TX 15×89; 1x TX 20×89; 1x TX 25×89; 1x TX 30×89), 840/4 Z (1×3,0×89; 1×4,0×89; 1×5,0×89; 1×6,0×89), 800/4 Z (1×1,0×5,5×89)
差込角(mm)6.35
セット商品数17
内容量1個