サンビー
シルバー回転印製造表示用A3号5連明朝体
曜日入日付や賞味期限の表示など特定用途で活躍する特殊日付印です。
仕様
製造表示用
構成
オビ:5連
書体
明朝体
印面サイズ(mm)
約4.5×45.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65315559
-
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください