コンパクトサイズ、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。
屋内用充電式LEDライトです。
サイズはW31?D17?H97mm、質量は52gと軽量コンパクトです。
充電時間は2時間です。
仕様屋内用付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング色黒質量(g)52電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 1000mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×17×97色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/1060、LOW/340・スポット2灯:HIGH/1800、LOW/620・ワイド:20【3m】スポット1灯:HIGH/120、LOW/40・スポット2灯:HIGH/250、LOW/70・ワイド:3【5m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/10・スポット2灯:HIGH/70、LOW/20・ワイド:1ビーム角(度)【1/10】スポット2灯:40、ワイド:140寿命約300回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40連続点灯時間スポット1灯:HIGH/9、LOW/19・スポット2灯:HIGH/4.5、LOW/9.5・ワイド:6保護機能過充電保護、過放電保護点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド、調光光源色昼光色光源寿命50000時間充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット1灯:75、2灯:75、ワイド:80定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/138、LOW/40・スポット2灯:HIGH/260、LOW/75・ワイド:50内容量1個