PKT-TF1 充電式LEDライト ポケットスリムライト 日動工業 65314956

 

PKT-TF1 充電式LEDライト ポケットスリムライト 日動工業 65314956
PKT-TF1 充電式LEDライト ポケットスリムライト 日動工業 65314956
PKT-TF1 充電式LEDライト ポケットスリムライト 日動工業 65314956
PKT-TF1 充電式LEDライト ポケットスリムライト 日動工業 65314956
PKT-TF1 充電式LEDライト ポケットスリムライト 日動工業 65314956
PKT-TF1 充電式LEDライト ポケットスリムライト 日動工業 65314956
PKT-TF1 充電式LEDライト ポケットスリムライト 日動工業 65314956

充電式LEDライト ポケットスリムライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65314956
品番
PKT-TF1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

コンパクトサイズ、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。
屋内用充電式LEDライトです。
サイズはW31?D17?H97mm、質量は52gと軽量コンパクトです。
充電時間は2時間です。

付属品
USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング
仕様
屋内用
色
黒
質量(g)
52
電源
【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 1000mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×17×97
色温度(K)
6000
使用電球
LED
照度(Lx)
【1m】スポット1灯:HIGH/1060、LOW/340・スポット2灯:HIGH/1800、LOW/620・ワイド:20【3m】スポット1灯:HIGH/120、LOW/40・スポット2灯:HIGH/250、LOW/70・ワイド:3【5m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/10・スポット2灯:HIGH/70、LOW/20・ワイド:1
ビーム角(度)
【1/10】スポット2灯:40、ワイド:140
寿命
約300回
使用環境温度(℃)
充電時:0~40、使用時:ー10~40
連続点灯時間
スポット1灯:HIGH/9、LOW/19・スポット2灯:HIGH/4.5、LOW/9.5・ワイド:6
保護機能
過充電保護、過放電保護
点灯方式
スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド、調光
光源色
昼光色
光源寿命
50000時間
充電時間(時間)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
スポット1灯:75、2灯:75、ワイド:80
定格光束(Lm)
スポット1灯:HIGH/138、LOW/40・スポット2灯:HIGH/260、LOW/75・ワイド:50
エコロジー商品
省エネ
関連資料:(1.49MB)
注意
※USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。
※急速充電器に対応していません。急速充電器は使用しないでください。
※充電中は点灯しないでください。
※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安(光束維持率70%)として表記しています。一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品の劣化により耐用年限に至ります、光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする