曜日別特売

包装用バイオクロステープ

包装用バイオクロステープ - リンレイテープ包装用バイオクロステープ - リンレイテープ包装用バイオクロステープ - リンレイテープ
透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)10バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200165バイオマス配合率(%)10再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0内容量1巻
関連資料:(0.66MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65315550672N
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする