曜日別特売

Type-A to A USBコネクタ

Type-A to A USBコネクタ - AMPHENOL

USB 3.0タイプ

シリーズUAケーブル長(m)1定格電流(A)1動作温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA to AIP等級IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65315008UA30FL-NAML-SB001
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする