神棚の里
板葺き一社 神棚セット
高級な木曽桧一社と神具のセット 前面開閉でお神札の出し入れも簡単
用途
裏板以外の全てを最高級桧の木曽桧で製作しております。 屋根に大きな特徴があり、中世以降の神社仏閣などで用いられた板葺き屋根となっております。 神棚左右には極太の丸柱が設置されております。(少し斜めに設置しております。)
扉の金具には真鍮製の金具を使用しており自然な輝きを放ちます。 御神札は正面の扉を開けてお納めします。御神札だけではなく、神社様でお受けになった御霊などもお納めできる寸法となっております。
材質
木曽桧、陶器他
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.3×き17×41.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【神棚】中央:12.7×8.6×28
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65315446
4993896102544
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください