神棚の里
掛ける神棚 三社
前面アクリルで汚れを防ぐ。お神札3枚収納&恵比寿大黒の紙貼りにも。
用途
壁への取り付けピン付き。前面にアクリルがついているためお神札の汚れを防ぎ、お神札3枚用で幅があるため余裕を持ったお祀りができます。大黒様の紙貼り用としてもお使いいただけます。
材質
桧、ベニヤ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
神棚:24×3×33
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×き6.5×38
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65315358
4993896903974
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください