神棚の里
屋根違い三社 本金具 小 神棚セット
純国産、真鍮金具をあしらった高級感のある神棚セット 小サイズ
用途
純国産の三社神棚(小)に真鍮の金具を取り付けた特別仕様です。神棚に合うサイズの神具がセットになっており、届いてすぐにお祀りできます。お神札は本体の下から納める下スライドタイプ。神棚板は中サイズ以上のものがおすすめ。
材質
桧、陶器他
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×22×40(神棚本体外寸)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【神棚】中央:11×7 ×30/左右:10×7×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65315471
4993896903486
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください