神棚の里
屋根違い三社 木曽桧 極上
木曽桧製、鰹木や千木など他とは違う1ランク上の高級神棚
用途
最大の特徴は、三重県・伊勢神宮を模した千木と金属金具のはめ込まれ、立体感ある鰹木です。扉金具は真鍮製です。神棚の裏板にも無垢の桧材を使用しています。
材質
木曽桧
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【神棚】中央内寸:32×14×7 /左右内寸:26×11×7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
64×き27×45
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65315437
4993896900072
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください