シーリングマスキングテープ(ガラス用) No.2541(PK単位)

シーリングマスキングテープ(ガラス用) No.2541(PK単位) - ニチバン

巻き戻しが軽く作業性が上がります。
まっすぐ貼れて折り返し性も良好です。
結露面にも良くつきます。
スクラップ、プレゼントのラッピングなど、日曜大工から家庭の「貼る」「留める」「束ねる」など様々な使用シーンや用途に使えて便利です。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
結露面にもよくつくため、ガラス、サッシ及び台所・浴室まわりのシーリング時に活用できます。

用途
ガラス用
ガラス、サッシおよび台所・浴室まわりのシーリング時のマスキング用など。
仕様テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:可トラスコ品番444-4400材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)21厚さ(mm)0.096ブルー長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.12紙管径(inch)3(75mm)引張強度(N/10mm)33.6RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)54内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653168712541H-21
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする