布粘着テープNO.121N(中軽量物封かん用)

布粘着テープNO.121N(中軽量物封かん用) - ニチバン

巻き戻しも軽く、しなやかで手切れも良く、作業性に優れています。

用途
封緘作業に。
荷造り包装に。
ゴミ袋の封止めに。
仕様筆記可否:可材質基材:ポリエチレンをラミネートしたスフ+PET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.23黄土長さ(m)25粘着力(N/10mm)3.75引張強度(N/10mm)49.8内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65316880121N-38693-086338
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
65316889121N-75693-086975
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
65316898121N-100693-0868100
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする