曜日別特売

629 ソリッド用アジャストサポート

629 ソリッド用アジャストサポート - BEST[金物]

材質 丸座:ステンレス綱SUS304、サポートパイプ:黄銅
スクリーン厚:13、16、20mm
アジャスト範囲:50~70mm
付属ネジ:ビスコン4×25mm

用途パネル・ラバトリーブース長さ(mm)57幅(mm)57高さ(mm)75仕上サテンクローム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65316995#629-13
4,300
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317011#629-16
4,500
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317020#629-20
5,000
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする