BEST[金物]
639D ヘダテアングル
材質:ステンレス綱SUS304
スクリーン厚:32~43mm
付属ネジ:ビスコン5×32mm
用途
スクリーン隅補強金物
長さ(mm)
37
幅(mm)
133
高さ(mm)
45
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317090
#639D
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください