曜日別特売

658HSP-1 スペーサー

658HSP-1 スペーサー - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂
扉厚:32~44mm

用途ラバトリーブース引戸・折戸長さ(mm)1.5幅(mm)35.5高さ(mm)65内容量1個
注意
※ストライクは別売です。
※常時閉外開きの折戸の場合は、取手をご使用ください。
※受けの位置によって取付位置を調整してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317151#658HSP-1
400
339
373(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする