BEST(ベスト)[金物]
663 笠木レス戸当り
材質 本体:ステンレス鋳綱SCS13、戸当り:スチレンブタジエンゴム
付属ネジ:トラスタッピンネジ4×30mm
長さ(mm)
22
幅(mm)
90
色
黒
高さ(mm)
43
仕上
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317169
#663-8
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください