BEST(ベスト)[金物]
663K 角型笠木レス戸当り
材質 本体:ステンレス綱SCS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム
付属ネジ:トラスタッピンネジ4×30mm
長さ(mm)
22
幅(mm)
90
高さ(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317178
#663K-1
ヘアライン
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317187
#663K-8
黒
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください