BEST(ベスト)[金物]
666 ソケット
材質:亜鉛
用途
ハンガーパイプ受金物
仕上
クローム
内容量
1個
注意
※椅子受けには使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317196
#666-25
17
47
47
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317205
#666-32
22
62
62
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317221
#666-38N
24
68
68
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください