BEST(ベスト)[金物]
669 キャップソケット
材質:黄銅
用途
ハンガーパイプ受金物
仕上
クローム
内容量
1個
注意
※
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317230
#669-25
22
28
28
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317239
#669-32
25
34.9
34.9
¥
1,100
¥
919
¥
1,011
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください