BEST(ベスト)[金物]
676 ハープバー
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ:なべタッピンネジ6×65mm、皿小ネジM4×8mm
付属部品:ゴムパッキン、座金
用途
浴室手すり、タオルバー
長さ(mm)
40
幅(mm)
443
色
黒
高さ(mm)
82
仕上
黒
内容量
1個
注意
※G976 ハープドアハンドルと同デザインです。
※浴室使用可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317248
#676-88
¥
50,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください