曜日別特売

696 フラットSK錠

696 フラットSK錠 - BEST[金物]

材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)
扉厚:30~40mm
付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm
NO.696C 鍵穴キャップ
材質:AES樹脂(別売)

用途パネル・ラバトリーブース長さ(mm)76.5幅(mm)59.5高さ(mm)64.5内容量1個
注意
※取手がないため、常時開のグレビティヒンジを併用してください。
※鍵違い1通りです。
※No696C 鍵穴キャップは別売になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317266#696-1
9,000
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする