BEST[金物]
696C 鍵穴キャップ
材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)
扉厚:30~40mm
付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm
NO.696C 鍵穴キャップ
材質:AES樹脂(別売)
用途
パネル・ラバトリーブース
長さ(mm)
21
幅(mm)
17.5
高さ(mm)
17.5
内容量
1個
注意
※取手がないため、常時開のグレビティヒンジを併用してください。
※鍵違い1通りです。
※No696C 鍵穴キャップは別売になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317275
#696C-BK
黒
黒
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317291
#696C-WH
白
白
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください