BEST[金物]
700 帽子掛
材質:黄銅
耐荷重:2kg
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
長さ(mm)
67
幅(mm)
26
高さ(mm)
77
仕上
サテンニッケル
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317300
#700
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください