BEST[金物]
702 J型フック
材質:ステンレス綱SUS304
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
用途
小物掛
長さ(mm)
35
幅(mm)
16
高さ(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317309
#702-1
ホーニング
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317318
#702-8
黒
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください