BEST(ベスト)[金物]
706 棚柱・棚受
材質:ステンレス綱SUS304
寸法:L=1820mm
ピッチ:15mm
長さ(mm)
20
仕上
バレル研磨
内容量
1個
注意
※受はNO.706専用です。
※棚板1枚当り(受金具4個使用)20kg以下でご使用ください。(棚板の重さ含む)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317327
#706-15U-F
13
17
¥
100
¥
83
¥
91
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317336
#706-15U-FK
13
17
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317345
#706-15U-V
12
23
¥
100
¥
83
¥
91
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317361
#706-15U-VK
12
23
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください