曜日別特売

708 ケンフック

708 ケンフック - BEST[金物]

材質:ステンレス綱SUS304
耐荷重:1kg
付属ネジ:丸皿木ネジ3.5×20mm

用途小物掛長さ(mm)12仕上ホーニング内容量1個
注意
※小物用ですので大きな持ち手のものはお控えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317370#708-30-12030
500
419
461(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317379#708-45-13045
600
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする