曜日別特売

715 Vフック

715 Vフック - BEST(ベスト)[金物]

材質:アルミニウム
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm

用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)35幅(mm)50高さ(mm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317406#715光沢シルバー
3,700
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317415#715-8
6,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする