BEST[金物]
727-1 ブラスフック
材質:黄銅
耐荷重:2kg
付属ネジ:なべタッピンネジ3.5×35mm
長さ(mm)
15
幅(mm)
30
高さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317519
#727-1-1
サテンニッケル
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317528
#727-1-4
クローム
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317537
#727-1-88
黒
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください