曜日別特売

733 ステンレス棚受

733 ステンレス棚受 - BEST[金物]

材質:ステンレス綱SUS304

仕上ヘアライン内容量1個
注意
※取付面の強度を十分確認の上、取付けてください。
※耐荷重は棚板を含めた2本セットの値です。3本以上でも耐荷重は変わりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317571#733-1201412065
800
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317580#733-1501515078
900
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317589#733-1801618098.5
1,000
839
923(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317598#733-21016210100
1,300
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317607#733-24018240121
1,700
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317616#733-30020300120
2,200
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317625#733-90139050
700
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする