BEST(ベスト)[金物]
778 門扉用ガイドローラー
材質 枠:綱板、ローラー:天然ゴム(黒)
扉厚:35~55mm
特長:回転部はスプリング・グリス入りで、作動が円滑です。
用途
引戸門扉用のガイド
仕上
クロメート
内容量
1個
注意
※扉厚が特殊な場合は、ローラーのみ(枠なし)をご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317799
#778-1
50
120.5
175
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317808
#778-2
16
64
84
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください