BEST(ベスト)[金物]
779 ピボット受金具
材質 本体:鋼板
用途
上・下のピボット受金具
長さ(mm)
44
幅(mm)
16.8
高さ(mm)
13.5
仕上
クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317817
#779FD-F21
¥
300
¥
159
¥
175
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください