曜日別特売

779 丁番 クリーム

779 丁番 クリーム - BEST(ベスト)[金物]

材質:亜鉛
付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm

用途折戸用蝶番長さ(mm)60幅(mm)60高さ(mm)16仕上クリーム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317878#779FD-Z43-1
1,000
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする