BEST(ベスト)[金物]
779 丁番 ブロンズ
材質:亜鉛
付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm
※仮ストップ機能付(30度の位置)
用途
折戸用蝶番
長さ(mm)
65
幅(mm)
60
高さ(mm)
15
仕上
ブロンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317869
#779FD-Z42-3
¥
1,000
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください