BEST(ベスト)[金物]
818 フォルメ引手
材質:亜鉛+ステンレス綱SUS304
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
長さ(mm)
14
幅(mm)
42
色
黒
高さ(mm)
115
仕上
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318018
#818-88
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください