829 トレイス引手

829 トレイス引手 - BEST(ベスト)[金物]

材質:亜鉛+ステンレス綱SUS304
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
特長:手掛付きなので引戸・開戸のどちらにも使用できます。

長さ(mm)13.5幅(mm)42高さ(mm)115内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65318027#829-0鏡面ニッケル
2,200
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318036#829-1サテンニッケル
2,200
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318045#829-4クローム
2,200
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318061#829-8黒ニッケル
2,200
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318070#829-88
3,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする