BEST(ベスト)[金物]
830 ルーク引手
材質:亜鉛+ステンレス綱SUS304
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm
手掛付きなので、引戸・開戸のどちらにも使用できます。
引き残し無しの納まりの引戸にも使用できます。
長さ(mm)
16.5
幅(mm)
37
内容量
1個
注意
※木口面のツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318079
#830-120-1
120
サテンニッケル
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318088
#830-120-4
120
クローム
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318097
#830-120-8
120
黒ニッケル
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318106
#830-120-88
120
黒
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318115
#830-300-1
300
サテンニッケル
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318131
#830-300-4
300
クローム
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318140
#830-300-8
300
黒ニッケル
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318149
#830-300-88
300
黒
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください