BEST(ベスト)[金物]
831 ワンタッチ引手
材質:ABS樹脂
扉厚:30~36mm
扉を挟むように両側から穴に嵌め込むことで、簡単に取付けができます。
長さ(mm)
39.2
幅(mm)
40
高さ(mm)
136
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318158
#831-130-4
クローム
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318167
#831-130-88
黒
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318176
#831-130-SV
シルバー
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください