851 引違い引手

851 引違い引手 - BEST(ベスト)[金物]

材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ4.1×25mm

長さ(mm)11幅(mm)40高さ(mm)85仕上サテンニッケル内容量1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は現物での確認をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65318228#851-1
7,600
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする