インダストリーコーワ
万能用刷毛 スリム
軽量で取り回しが良く、作業性効率アップ。天然毛先のようなフィーリング。
用途
スリムタイプで、細部塗装にも対応。
形状
筋違
タイプ
金巻
奥行(mm)
9
毛材
PET
主な用途
ニス用
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65321046
14082
23
210
20
20
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
65321055
14083
26
215
30
30
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
65321071
14084
37
225
50
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
65321080
14085
47
230
70
70
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください