SIGNET(シグネット)
充電式ドライバーセット
高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。
用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
セット内容
USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書
質量(g)
160
最大トルク(N・m)
(手動)10、(電動)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×43.5×145
チャック(mm)
クイックリリース:6.35 (1/4")
バッテリー
リチウムイオン
回転速度(min
-1
[r.p.m])
Max 280
バッテリー電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
5/1A
充電時間(分)
約40~60
バッテリー容量(mAh)
850
充電方式
USB-C Type
内容量
1セット
注意
※ドリル用に使用しないでください。
※充電アダプターは5V1A、5V2Aの使用が可能ですが、それ以上の高速充電アダプターの使用は避けてください。
※装着されているバッテリーは分解しないでください。
※太陽光の下に置くなど、高温に長時間さらされないようにお願いします。
※電源スイッチが故障した場合は使用しないでください。
※修理対応は行っておりません。
※部品供給はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65316941
52916
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください