曜日別特売

大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】

大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】 - ビーカム大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】 - ビーカム大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】 - ビーカム
仕様ハンドルの長さ調節可能範囲(段階):3材質ハンドル / 鉄パイプ(Φ19mm) 粉体塗装、ブレード / ポリカ-ボネイト、エッジ/ 鉄寸法(mm)660×970×940質量(g)5000ブレードサイズ(mm)660×345タイヤサイズ(mm)Φ160内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65424978TSR-660PC
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする