マイクロファイバー付ドライバー (TX)

マイクロファイバー付ドライバー (TX) - ヴィッテマイクロファイバー付ドライバー (TX) - ヴィッテマイクロファイバー付ドライバー (TX) - ヴィッテマイクロファイバー付ドライバー (TX) - ヴィッテマイクロファイバー付ドライバー (TX) - ヴィッテマイクロファイバー付ドライバー (TX) - ヴィッテマイクロファイバー付ドライバー (TX) - ヴィッテマイクロファイバー付ドライバー (TX) - ヴィッテ

グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。

内容量1本
注意
※代表画像です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
ハンドル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65425258632013163386023
1,300
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
65425267632023163396023
1,300
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
65425276632033163386023
1,300
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
65425285632043163396023
1,300
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
65425301632053163386023
1,300
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
65425310632063.5183428023
1,600
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
65425319632073.5183428023
1,600
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
65425328632084.52078010032
1,600
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
65425337632094.52078010032
1,700
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
6542534663210523211511537
1,800
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
6542537163212723214711539
2,200
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
6542538063213825716613039
2,400
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする