曜日別特売

マグネットツールパット

マグネットツールパット - SIGNET(シグネット)マグネットツールパット - SIGNET(シグネット)マグネットツールパット - SIGNET(シグネット)マグネットツールパット - SIGNET(シグネット)マグネットツールパット - SIGNET(シグネット)マグネットツールパット - SIGNET(シグネット)

マグネットシートで、工具やボルトナットなどが保持します。フレキシブルに変形しますので多少の凹凸面にも使用できます。折りたたむことができ、コンパクトに使用可能です。小さいものでしたら折りたたんで収納することもできます。PUカバーにより対象を傷つけにくいです。

用途現場の整理整頓に材質フェライト磁石、PU (カバー) 、ポリエステル (縁)ブルー質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×205×6内容量1セット
注意
※本体に砂鉄や鉄粉、金属片などが付着した際は、必ず清掃してから使用してください。
※万一の落下に備え、周辺に人がいない、壊れ物が無い場所に設置してください。
※防水仕様ではございません。
※時計、磁気テープ、磁気カードなど磁気の影響のうける恐れがあるものは近づけないでください。
※本来の目的・用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6542741995055
3,000
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする